Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 3,5 μH 22.5A AEC-Q200 mit WE-PERM2-Kern, 1890 Gehäuse 18.3mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361999
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443556350
EAN/GTIN:
     5059042064254
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,5 μH
Gleichstrom max. = 22.5A
Gehäuse-Form = 1890
Länge = 18.3mm
Tiefe = 18.2mm
Höhe = 8.9mm
Abmessungen = 18.3 x 18.2 x 8.9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 3.1mΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = WE-PERM2
Resonanzfrequenz max. = 38MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,5 μH
Gleichstrom max.:
22.5A
Gehäuse-Form:
1890
Länge:
18.3mm
Tiefe:
18.2mm
Höhe:
8.9mm
Abmessungen:
18.3 x 18.2 x 8.9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
3.1mΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
WE-PERM2
Resonanzfrequenz max.:
38MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7361999, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443556350, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.