Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP
3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP
3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP
3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP
3M 4500/05 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, PP
Artikel-Nr.:
     108EL-7369763
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4500 XL
EAN/GTIN:
     5059041225694
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = XL
Materialeigenschaften = Partikelresistent, spritzwassergeschützt
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Länge = 179 → 187cm
Brustumfang = 108 to 115cm
Material = PP
Mit Kapuze = Ja
Serie = 4500/05
Erfüllte Normen = CE CAT I

CE-zertifiziert nach der PSA-Richtlinie {(89/686/EWG). Schutzoverall 3M 4500. 3M™ 4500 ist universell und leicht zum Schutz vor Staub und nicht gefährlichen Flüssigkeiten. Die Overalls sind aus atmungsaktivem Polypropylen gefertigt, so dass der Benutzer in warmen Umgebungen kühl bleiben kann. Der 4500 verfügt über die einfache CE-Zertifizierung zum Schutz vor ungefährlichen Partikeln und Flüssigkeiten. Form. Der Overall besteht aus einem atmungsaktiven, leichten Polypropylen mit einem einzigen Reißverschluss an der Vorderseite und elastischen Öffnungen. Elastische Öffnungen um Taillen-, Knöchel- und Handgelenkbereiche sorgen dafür, dass diese Bereiche keiner Kontamination ausgesetzt sind, sondern eine gute Passform und Bewegungsfreiheit ermöglichen. Schutz. Der Overall trägt zum Schutz vor ungefährlichen Stäuben und Flüssigkeitsspritzern bei. Der 4500 bietet einen grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten für eine einfache CE Cat I-Zertifizierung. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzhülle schützt vor ungefährlichen Stäuben und Licht Flüssigkeitsspritzer • Leichtes atmungsaktives Material • Storm Klappe sorgt für eine doppelte Dichtung für zusätzlichen Schutz • Elastisierte Öffnungen zur Vermeidung von Verunreinigungen • CE CAT I Simple Certified. Typische Anwendungen:. • Reinigung für leichte Beanspruchung • Lagerwartung • Hausmeisterdienste. Größenalternativen. ; 736-9741 736-9741 - Mittel - ; Blau736-9753 Blau736-9753 - Extra groß - ; Blau736-9757 Blau736-9757 - XXL - ; Blau736-9766 Blau736-9766 - M - ; Weiß736-9769 Weiß736-9769 - Groß - ; Weiß736-9772 Weiß736-9772 - XXL - Weiß. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialeigenschaften:
Partikelresistent, spritzwassergeschützt
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Länge:
179 → 187cm
Brustumfang:
108 to 115cm
Material:
PP
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
4500/05
Erfüllte Normen:
CE CAT I
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, 7369763, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 4500XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,10*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 5,19*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 6,12*
14 Tage
unbekannt
20
€ 9,90*
ab € 5,42*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.