Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Multilayer Chip-Balun Übertrager 50Ω 1dB 100Ω Oberflächenmontage, 0805mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373197
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748421245
EAN/GTIN:
     5059042561272
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Asymmetrische Impedanz = 50Ω
Symmetrische Impedanz = 100Ω
Einfügedämpfung max. = 1dB
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Frequenz max. = 2.5GHz
Frequenz min. = 2400MHz
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Spannungsverhältnis = 1.43

Mehrschicht-Schaltkreis Balun – Serie WE-BAL. Wurth WE-BAL Mehrschicht-Schaltkreis Verlustarmer SMD Balun mit ausgeglichener Impedanz von 50 bis 200 Ω und einer Leistungskapazität von maximal 2 W. Anwendungen umfassen: HF; drahtlose Kommunikationssysteme (z. B. Heim-HF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee). Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Asymmetrische Impedanz:
50Ω
Symmetrische Impedanz:
100Ω
Einfügedämpfung max.:
1dB
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Frequenz max.:
2.5GHz
Frequenz min.:
2400MHz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Spannungsverhältnis:
1.43
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 7373197, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Chip Balun Übertrager, Wurth Elektronik, 748421245, Passive Components, Inductors, Chip Baluns
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,97*
1 Tag
3650
10
€ 14,99*
ab € 0,881*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.