Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 748421245 TRANSFORMATOR, BALUN, 2.4-2.5GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132351
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748421245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Phasendifferenz: 180° ± 10°
  • Einfügungsverlust: 1 dB
  • Produktpalette: WE-BAL Series
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 50R, 100R
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Balun: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Chip-Baluns, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 748421245, 4132351, 413-2351
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 1,78*
    Lager 139
    3440
    10
    € 14,99*
    ab € 0,881*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.