Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-KI Drosselspule, 3,3 nH 800mA mit Keramik-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2mm / ±0.2nH, 6GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373210
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744760033A
EAN/GTIN:
     5059042004281
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 nH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±0.2nH
Gleichstromwiderstand max. = 80mΩ
Serie = WE-KI
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Qualitätsfaktor min. = 60°C

Würth-Keramik-Drahtinduktivitäten der Serie 0805 WE-KI. Die gewickelten WE-KI-SMD-Keramikinduktivitäten der Serie 0805 von Würth wurden entwickelt für Hochfrequenzanwendungen. Sie bieten die höchst möglichen Resonanzfrequenzen bis zu 12,5 GHz neben einem ausgezeichneten Q-Faktor und hoher Temperaturstabilität. Weitere Anwendungen für diese Keramikinduktivitäten umfassen WLAN, Bluetooth und HF-Transceiver/Kommunikation. Aufschmelzlöten wird für diese Produkte empfohlen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 nH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±0.2nH
Gleichstromwiderstand max.:
80mΩ
Serie:
WE-KI
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Qualitätsfaktor min.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: 7373210, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744760033A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.