Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-KI Drosselspule, 100 nH 400mA mit Keramik-Kern, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±5%, 1.4GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373431
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761210A
EAN/GTIN:
     5059042759075
Suchbegriffe:
Drosselspule
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Induktivität = 100 nH
Gleichstrom max. = 400mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Abmessungen = 1.6 x 1.05 x 1.05mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 630mΩ
Serie = WE-KI
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 1.4GHz
Qualitätsfaktor min. = 35°C

Würth Keramik-Drahtinduktivitäten der Serie 0603 WE-KI. Die gewickelten WE-KI-SMD-Keramikinduktivitäten der Serie 0603 von Würth wurden entwickelt für Hochfrequenzanwendungen. Sie bieten die höchst möglichen Resonanzfrequenzen bis zu 12,5 GHz neben einem ausgezeichneten Q-Faktor und hoher Temperaturstabilität. Weitere Anwendungen für diese Keramikinduktivitäten umfassen WLAN, Bluetooth und HF-Transceiver/Kommunikation. Aufschmelzlöten wird für diese Keramikinduktivitäten empfohlen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 nH
Gleichstrom max.:
400mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
1.05mm
Höhe:
1.05mm
Abmessungen:
1.6 x 1.05 x 1.05mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
630mΩ
Serie:
WE-KI
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
1.4GHz
Qualitätsfaktor min.:
35°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 5%, smd drossel, keramikkondensator smd, 7373431, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744761210A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.