Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
IGBT
>
Artikel
Infineon IGBT / 96 A ±30V max., 600 V 330 W, 3-Pin TO-247AC N-Kanal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7377593
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IRGP4063PBF
EAN/GTIN:
5059043870137
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 96 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±30V
Verlustleistung max. = 330 W
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Einfach-IGBT über 21 A, Infineon. Optimierte IGBT für Anwendungen mittlerer Frequenzen mit schnellem Ansprechen bieten dem Benutzer die höchste verfügbare Effizienz. Verwendung von FRED-Dioden optimiert die beste Leistung mit IGBTs
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
96 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±30V
Verlustleistung max.:
330 W
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
IGBT
Weitere Suchbegriffe:
igbt
,
7377593
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Infineon
,
IRGP4063PBF
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
IGBTs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 25 x 19mm
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,35*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.178mm, 25.4 x 19.05mm
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,97*
Zubehör
Murata MGJ3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5 V dc, 15V dc OUT / 120mA Oberflächenmontage 5.2kV dc isoliert
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen