Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 30l/min, 8bar, für CalHouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 30l/min, 8bar, für CalHouse
RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 30l/min, 8bar, für CalHouse
Artikel-Nr.:
     108EL-7382712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382712
EAN/GTIN:
     5056070937949
Suchbegriffe:
Wasser-Filterpatrone
Wasserfilterpatrone
rs pro wasser-filterpatrone
wasser filterpatrone
Filterfeinheit = 5µm
Maximale Durchflussrate = 30l/min
Differenzdruck max. = 8bar
Zur Verwendung mit = CalHouse
Innendurchmesser = 1.1Zoll
Länge = 10Zoll

Filterpatronen-Austausch: je nach Wasserqualität mindestens zwei Mal jährlich Für den Einsatz mit CalHouse, Best.-Nr. ; 738-2716 738-2716. CalHouse-Filterpatrone. Filterpatronen für das CalHouse S-Filterkit. Diese Patronen sind eine ausgezeichnete Wahl zur Verbesserung Ihres Trinkwassers zuhause. Diese Patronen mit langer Lebensdauer lassen sich leicht auswechseln. Sie haben eine effektive Matrix zum Abfangen von Partikeln und bieten einen endlosen Vorrat an gefiltertem Wasser. Patrone – Gehäuse S: entfernt Ablagerungen bis 5 μm Patrone – Gehäuse SC: entfernt Geschmack, Gerüche und Ablagerungen bis 5 μm
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
5µm
Maximale Durchflussrate:
30l/min
Differenzdruck max.:
8bar
Zur Verwendung mit:
CalHouse
Innendurchmesser:
1.1Zoll
Länge:
10Zoll
Weitere Suchbegriffe: 7382712, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfilter-Patronen, RS PRO, CARTHOUSES, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Cartridges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,98*
€ 9,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 37,10*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,74*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,72*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.