Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfilterpatrone 5um 30L/min 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382712
EAN/GTIN:
     5056070937949
Suchbegriffe:
Wasser-Filterpatrone
Wasserfilterpatrone
Wasserfilterpatrone, Typ=7382712, Druck max.=8 bar, Durchflussrate max.=30 L/min, Filtriergrösse=5 µm, Innendurchmesser=28 mm, Länge=254 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
83 mm
Nettogewicht:
179 g
Tiefe:
282 mm
Bruttogewicht:
179 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421210090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,87*
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 9,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,91*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,99*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 37,08*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,97*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.