Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 125mA 125V Keramik FF 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382952
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.125MRL
EAN/GTIN:
     5059041402699
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
smd-sicherung 125ma
Strom = 125mA
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
125mA
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.69 x 2.69mm
Weitere Suchbegriffe: 7382952, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0451125MRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 2,15*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.