Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 3A 125V ac/dc Keramik FF ø 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7383024
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251003.MRT1L
EAN/GTIN:
     5059041924429
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 3A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 2.8mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = 251°C

UL. Littelfuse Serie 251, flink. Littelfuse Serie 251 der sehr schnell-reagierenden Sicherungen wurden entworfen, ein umfangreiches Array von Leistungsmerkmalen in einem platzsparenden Subminiaturpaket zu erfüllen. Geeignet für Anwendungen wie LCD-Monitore, Audio/Video-Systeme, Zündsysteme und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
2.8mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
251°C
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, axiale sicherung, 7383024, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0251003MRT1L, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,97*
2 Tage
99
1
€ 14,99*
ab € 0,447*
€ 1,486*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,538*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0251003.NRT1L
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.