Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
DiodesZetex IntelliFET ZXMS6004FFTA N-Kanal, SMD MOSFET 70 V / 1,3 A 1,5 W, 3-Pin SOT-23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7385171
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
ZXMS6004FFTA
EAN/GTIN:
5059043457314
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 70 V
Serie = IntelliFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 1,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Breite = 1.7mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
MOSFETs mit Eigenschutz IntelliFET, Diodes Inc. IntelliFET sind MOSFETs mit Selbstschutz, die eine komplette Reihe von Schutzschaltungen integrieren, die Schutz vor ESD (elektrostatisches empfindliches Gerät) sowie vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung bieten. Kurzschlussschutz mit automatischem Neustart Überspannungsschutz (aktive Klemme) Überstromschutz Eingangsschutz (ESD) Hoher Dauernennstrom Load-Dump-Schutz Logikpegel-Eingang
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
70 V
Serie:
IntelliFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
1,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Breite:
1.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Taster
,
diodes mosfet
,
smd schalter
,
mosfet sot-23
,
7385171
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
DiodesZetex
,
ZXMS6004FFTA
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,04*
Lager 139
2 Tage
204649
5
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,148*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 3,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIODES INC. ZXMN6A11DN8TA MOSFET, 2FACH, N-KANAL, 60V, SO-8
Diodes
ZXMN6A11DN8TA
ab € 0,277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen