Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker
>
Artikel
RS PRO LWL-Kabel 30m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7388489
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7388489
EAN/GTIN:
5056112109105
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Steckverbinder 2 = ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OM1
Betriebstemperatur max. = +60°C
Dämpfung = 0,8 dB°C
Standards = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Steckverbinder 2:
ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OM1
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Dämpfung:
0,8 dB°C
Standards:
IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker
,
patchkabel lwl 30.0m st/st
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3
,
7388489
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Glasfaserkabel
,
RS PRO
,
STST62SOR30
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura Faseroptikreiniger, Band, 400 Anwendungen, 150 x 80 x 40mm Kartusche
Fujikura
FCC-02R
ab € 391,14*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 1.25mm
RS Pro
1214196
ab € 155,38*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 2.5mm
RS Pro
1214195
ab € 94,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen