Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 Vac, 1-Kanal, 96 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7388697
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     SYN 161 d
EAN/GTIN:
     4003468161371
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Versorgungsspannung = 230 Vac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 15 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90.4mm
Tiefe = 65.6mm
Speicherplatz = 96

VDE. Analoge 1-Kanal-Zeitschaltuhren. Die Zeitschaltuhren SYN161D, SUL181D und SUL191W bilden eine Serie analoger Zeitschaltuhren von Theben/Timeguard, die zahlreiche Funktionen einschließlich täglicher und wöchentlicher Programmierung, Sommer-/Winterzeitkorrektur, DuoFix Federanschlussklemmen und Schaltstatusanzeige bieten. Analoge 1-Kanal-Zeitschaltuhr Quarzgesteuert Uhrzeigeranzeige Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur Die Zeit kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn geändert werden DuoFix Federanschlussklemmen Draht oder Litze (mit oder ohne Hülse am Leitungsende) Drahtdurchmesser: 0,5 → 2,5 mm² Taste zum Lösen des Steckanschlusses Schaltungsvoreinstellung Manueller Schalter mit 3 Positionen: Dauerhaft EIN/AUTO/Dauerhaft AUS Schaltstatusanzeige Theben/Timeguard bietet als zusätzliches Zubehör für alle drei analogen Zeitschaltuhren einen Plattenmontagesatz, siehe Best.-Nr. ( ; 738-8742 738-8742 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
15 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90.4mm
Tiefe:
65.6mm
Speicherplatz:
96
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Schaltuhr Mechanisch, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, 7388697, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, SYN161d, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 9,70*
ab € 25,26*
€ 32,76*
€ 6,70*
ab € 27,50*
€ 35,62*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 27,60*
€ 35,64*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 28,91*
€ 37,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,22*
€ 68,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070050
ab € 5,60*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.