Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 4-Kanal, 800 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-7388739
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
TR 644 top2 RC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 4
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 1 s
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90.1mm
Tiefe = 69.2mm
Speicherplatz = 800
Batterielebensdauer = 10Jahr
Serie TR, jährliche Zeitschaltuhren. Die Zeitschaltuhren der Serie TR bilden eine Serie digitaler Zeitschaltuhren von Theben/Timeguard, die zahlreiche Funktionen einschließlich jährlicher und astronomischer Programmierung, automatischer Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit, einer Schnittstelle für eine OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung), bis zu 800 Speicherpositionen und einer Leistungsreserve für 10 Jahre (über eine Lithiumbatterie) bieten. Von Theben/Timeguard sind sowohl 1-Kanal- als auch 4-Kanal-Ausführungen mit einer ohmschen Lastschaltung von bis zu 16 A erhältlich. Digitale Zeitschaltuhr mit jährlichen und astronomischen Zeitprogrammfunktionen Anschließbare Sensoren (externer Wahlschalter, Sequenzzeitgeber) Anschließbare Schalter (dauerhafte EIN/AUS-Schaltung) DuoFix Federanschlussklemmen Drahtdurchmesser: 0,5 → 2,5 mm² Taste zum Lösen des Steckanschlusses Textorientierte Benutzerführung auf dem Display Bis zu 800 Speicherpositionen verfügbar Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte an (PC-Programmierung) Leistungsreserve für 10 Jahre (Lithiumbatterie) Automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit Impulsprogrammierung und Zyklusprogrammierung Umfangreiche Jahresuhrfunktionen Wöchentliche Grundprogrammierung und 14 verschiedene wöchentliche Programme mit Prioritätsstufen und Datumsbereichen Dauerhafte EIN/AUS-Schaltung mit der höchsten Priorität über Datumsbereichsprogrammieroption Feste und variable gesetzliche Feiertage, von Ostern abhängige gesetzliche Feiertage, Tages- und Datumsbereiche mit seriellem Muster Astronomische Zeitschaltuhrfunktion (automatische Berechnung der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für das ganze Jahr) Versatz zum Einstellen der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verfügbar Integrierter Abwärtszähler Integrierte Betriebsstundenzählerfunktion Hintergrundbeleuchtung für Display (kann bei Bedarf ausgeschaltet werden)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 240 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
4
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
1 s
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90.1mm
Tiefe:
69.2mm
Speicherplatz:
800
Batterielebensdauer:
10Jahr
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
digitale schaltuhr theben
,
schaltuhr digital up
,
theben schaltuhr
,
7388739
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Theben
,
TR644top2RC
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 282,10*
€ 301,05*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,82*
€ 328,66*
Lager 721
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 292,47*
€ 333,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,23*
€ 336,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,97*
€ 348,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben top2 RC-DCF Funkantenne
Theben
9070410
ab € 82,25*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
Zubehör
Theben GNSS-Antenne für Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung
Theben
9070823
ab € 116,54*
Zubehör
Theben PC-Set OBELISK top2 Programmierset
Theben
9070409
ab € 42,50*
Zubehör
Theben Speicherkarte OBELISK top2 Speicherkarte
Theben
9070404
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen