Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Frontplatte, 257 x 157 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389155
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FC PC 25/22 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
kunststoff frontplatte
Typ = Frontplatte
Material = Polycarbonat
Breite = 30mm
Abmessungen = 257 x 157 x 30mm
Länge = 257mm

EN 62208: 2003 (50298: 1998). EN 60950. GostR. Die Frontplatten aus Aluminium passen bündig auf die Vorderseite des Gehäuses, während die Frontplatten aus Polycarbonat über einen Rahmen und eine PUR-Dichtung verfügen. CARDMASTER Polycarbonatgehäuse – IP65. Die Gehäuseserie Cardmaster von Fibox ist ideal zum Unterbringen von Instrumenten, Messgeräten, Überwachungsgeräten und Prozessregelungsgeräten. Der Kasten verfügt über zwei Fächer: eines zum Einführen von Leiterplatten und das andere für Klemmen und Kabel. RoHS-konform und halogenfrei Gute Chemikalienbeständigkeit Elektrisch isoliert Temperaturbereich: –40 bis +80 °C Entflammbarkeitsklasse UL 94-5V Stoßfestigkeit IK07 (seitliche Fläche), IK08 (vordere Fläche)
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Material:
Polycarbonat
Breite:
30mm
Abmessungen:
257 x 157 x 30mm
Länge:
257mm
Weitere Suchbegriffe: 7389155, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, Fibox, FCPC2522SET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,50*
€ 12,50*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,65*
€ 22,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.