Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX FC PC 25/22 SET FRONTPLATTE, 257 X 157 X 30MM, PC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-4140630
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FC PC 25/22 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
kunststoff frontplatte
Zur Verwendung mit: Gehäuse PC / ABS 25/22 von Fibox
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 6.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Plattenmaterial: Polycarbonat
  • Außenhöhe - metrisch: 257 mm
  • Außenhöhe - imperial: 10.12 Zoll
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 157 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Platte: Frontplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, FIBOX, FC PC 25/22 SET, 4140630, 414-0630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 9,50*
    € 12,50*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 14,66*
    € 22,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.