Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS-LF Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 120V ac/dc, , Preventa, Schlüssel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7390619
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF3737332
EAN/GTIN:
     3606489413460
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 120V ac/dc
Serie = XCS-LF
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = Preventa
Betätigertyp = Schlüssel
Sicherheitskontakte = Schließer/2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Metall
IP Schutzart = IP66, IP67
Tiefe = 43.5mm

CSA C22-2 Nr. 14, EN 1088/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 62061, EN/ISO 13849-1, UL508. CSA, TÜV, UL. XCS Magnet-Verriegelungsschalter Serie LF. Die XCS Magnet-Verriegelungsschalter der Serie LF von Schneider bieten eine Vielzahl von verschiedenen Kontaktversionen für zahlreiche verschiedene Schutzanwendungen mit Schutztüren. Jede XCS LF-Einheit besitzt eine robuste Bauweise mit hoher Schutzart des Gehäuses von IP67 und ist damit perfekt geeignet für eine Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen, in denen die Verwendung einer Magnet-Verriegelungseinheit erforderlich ist. Serie einschließlich Ausführungen mit Entriegelungsfähigkeit Schlüsselbetätigter Drehkopf Hohe Schutzklassenbewertung IP67 Betriebstemperatur: -25 → +60 °C Maximale Kontaktbelastbarkeit: 15 A Mechanische Lebensdauer von bis zu 1000000 Schaltspielen
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
120V ac/dc
Serie:
XCS-LF
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
Preventa
Betätigertyp:
Schlüssel
Sicherheitskontakte:
Schließer/2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Metall
IP Schutzart:
IP66, IP67
Tiefe:
43.5mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, 7390619, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSLF3737332, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 246,08*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,63*
€ 264,87*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,47*
€ 267,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 274,82*
€ 5,95*
ab € 243,54*
€ 280,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.