Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS-LE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , Preventa, Schlüssel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors XCS-LE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , Preventa, Schlüssel,
Telemecanique Sensors XCS-LE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , Preventa, Schlüssel,
Artikel-Nr.:
     108EL-7390631
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLE2525312
EAN/GTIN:
     3606489413637
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = XCS-LE
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = Preventa
Betätigertyp = Schlüssel
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP66, IP67
Tiefe = 43.5mm

Telemecanique Sensors Magnet-Verriegelungsschalter XCSLE. Dies ist die Serie XCSLE von Telemecanique Sensors mit Sicherheits-Magnetverriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der xcse-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit robusten Industriemaschinen mit einer niedrigen Ablaufzeit. Der Magnetverriegelungsschalter der Serie Telemecanique Sensors XCSLE hat eine Versorgungsspannung von 24 V und verfügt über Öffner/Schließer-Sicherheitskontakte mit langsamer Unterbrechung. Der Schalter besteht aus einem Kunststoffgehäusematerial und ist mit einem Magneten verriegelt, verriegelt und entriegelt. XCSLE2525312 Merkmale und Vorteile. Sicherheitsschalter XCSLE. Sicherheitsschalter der Serie XCS. Schlankes Design. Kunststoff-PA-Design (Polyamid). Schlüsselbetätigter Revolverkopf. Kontakte 1 Öffner + 1 Schließer (Typ). Magnetschalterkontakte 1 Öffner + 1 Schließer (langsame Unterbrechung - Unterbrechung vor dem Schließen). 3 Kabeleinführungen mit Gewindebohrung für M20 x 1,5. Kabelaußendurchmesser: 7-13 mm. 2-polig. Federklemmenklemme Terminal. (US) Nennversorgungsspannung 24 V. Verriegelung - Verriegelung durch Magnet. 1 LED (Orange - Betätigungselement abgezogen). 1 LED (grün - Betätigungselement eingesetzt und verriegelt). Stromkreisspannung: 24 V. Öffnerkontakt mit positiver Öffnung. AC/DC-Versorgungsspannung. Maximaler Laststrom: 15 A. Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 60 °C. Zertifizierungen. UL, CSA, TÜV Normen. En/IEC 60204-1, CSA C22.2 Nr. 14, EN/IEC 62061, UL 508, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 60947-5-1, En 1088/ISO 14119. Sicherheitsstufe. Kann Kategorie 4 mit dem entsprechenden Überwachungssystem erreichen und ordnungsgemäß gemäß EN/ISO 13849-1 verdrahtet werden, kann PL = e mit dem entsprechenden Überwachungssystem erreichen und ordnungsgemäß gemäß EN/ISO 13849-1 verdrahtet werden, kann SIL 3 gemäß EN/IEC 61508 erreichen.
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
XCS-LE
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
Preventa
Betätigertyp:
Schlüssel
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP66, IP67
Tiefe:
43.5mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, 7390631, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSLE2525312, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,06*
€ 93,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,01*
€ 93,43*
€ 5,95*
ab € 81,65*
€ 95,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,40*
€ 96,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 116,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.