Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SCSI-Steckverbinder 68-polig Buchse gewinkelt, Kabelmontage, 1.27mm, Schnellverschluss, Serie Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SCSI-Steckverbinder 68-polig Buchse gewinkelt, Kabelmontage, 1.27mm, Schnellverschluss, Serie Crimp
TE Connectivity SCSI-Steckverbinder 68-polig Buchse gewinkelt, Kabelmontage, 1.27mm, Schnellverschluss, Serie Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-7390779
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5749699-7
EAN/GTIN:
     5059040588035
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 68
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusematerial = Thermoplast
Raster = 1.27mm
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 30 V ac
Verriegelungsart = Schnellverschluss
Anschlussart = Crimp
Serie = AMPLIMITE .050 III
Länge = 51.54mm
Breite = 15.04mm

SCSI-2, SCSI-3, EIA RS-232, ISO-11569 (26-polige Kabelgarnitur mit Schnappverschlüssen), Standards IPI-2, HIPPI und IEE 802.3 MII. D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE .050 III, IDC, geschirmte Kabelbuchse. Geschirmte IDC-D-Sub-Kabelbuchsen der Serie AMPLIMITE .050 III mit Standard-Anschlussabdeckungen und einem Rastermaß von 1,27 mm. Die IDC-D-Sub-Kabelbuchsen der Serie .050 III besitzen Gehäuse aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0, Außengehäuse aus mit Zinn-Nickel-Legierung beschichtetem Stahl und eine EMI/HF-Abschirmung. Die Kontakte für die IDC-D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie .050 III bestehen aus Phosphorbronze mit zweifacher Vergoldung von 0,00076. Best.-Nr. ; 739-0776 739-0776 hat eine montierte Abdeckung. Best.-Nr. ; 739-0779 739-0779 mit nicht montiertem Deckel. Geeignete Steckergehäuse-Sortimente siehe Best.-Nr. ; 739-0726 739-0726 und ; 718-1336 718-1336
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
68
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusematerial:
Thermoplast
Raster:
1.27mm
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
30 V ac
Verriegelungsart:
Schnellverschluss
Anschlussart:
Crimp
Serie:
AMPLIMITE .050 III
Länge:
51.54mm
Breite:
15.04mm
Weitere Suchbegriffe: 7390779, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, SCSI Steckverbinder, TE Connectivity, 57496997, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, SCSI Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5786152-3
ab € 9,94*
Zubehör
TE Connectivity
5749195-2
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.