Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Intelligentes Leistungsmodull FSBB20CH60C, SPM27 CC, 27-Pin, BLDC, PMSM, Induktionsmotor, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Intelligentes Leistungsmodull FSBB20CH60C, SPM27 CC, 27-Pin, BLDC, PMSM, Induktionsmotor, 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-7395080
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSBB20CH60C
EAN/GTIN:
     5059042064186
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPM27 CC
Pinanzahl = 27
Länge = 44mm

Motortreiber der Serie Motion SPM® 3, Fairchild Semiconductor. Eine Serie von modernen Smart Power-Modulen von Fairchild Semiconductor, die kompakte, leistungsstarke Lösungen für viele Wechselrichter-Motortreiber-Applikationen bietet. Die Module enthalten eine optimierte Gate-Ansteuerung für die integrierten Leistungs-MOSFETs zur Minimierung von elektromagnetischen Störungen und Verlusten und umfassen außerdem mehrere integrierte Modul-Schutzfunktionen, einschließlich eine Abschaltung bei Unterspannung und thermische Überwachung. Die Module eignen sich zur Ansteuerung von AC-Induktionsmotoren, BLDC-Motoren (bürstenlosen Gleichspannungsmotoren) und PMSM-Motoren (Synchronmotoren mit Dauermagnet).
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPM27 CC
Pinanzahl:
27
Länge:
44mm
Weitere Suchbegriffe: 7395080, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, FSBB20CH60C, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.