Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WP 80 Netz Lötgerätesatz mit LTB Lötspitze / 80W, für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller WP 80 Netz Lötgerätesatz mit LTB Lötspitze / 80W, für Lötstationen
Weller WP 80 Netz Lötgerätesatz mit LTB Lötspitze / 80W, für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     108EL-7395869
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052919599
EAN/GTIN:
     5059040992672
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Energiequelle = Netz
Typ = Lötgerätesatz
Nennleistung = 80W
Spitzenserie = LTB
Zur Verwendung mit = Lötstationen
Betriebsspannung = 24V

Lötsatz WP80 mit WDH10T Sicherheitsablage. Stift, 80 W, 24 V, mit kurzem Spitze zu Grifflänge-Abstand von 40 mm für PräzisionsarbeitSatz besteht aus WP80 Lötkolben und WDH 10T Sicherheitsablage mit Stop+Go-Funktion
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötgerätesatz
Nennleistung:
80W
Spitzenserie:
LTB
Zur Verwendung mit:
Lötstationen
Betriebsspannung:
24V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben 24v, lötkolben, lötkolben weller professional, 7395869, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0052919599, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.