Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Diffus, Bereich 200 mm → 10 m, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Diffus, Bereich 200 mm → 10 m, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Diffus, Bereich 200 mm → 10 m, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Diffus, Bereich 200 mm → 10 m, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7396673
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D100
EAN/GTIN:
     5059040090590
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 200 mm → 10 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12 Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Laserlicht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Betriebstemperatur min. = -10°C

Optischer Entfernungssensor. Optische Entfernungssensoren aus der photoelektrischen Sensorserie IFM Efector 200. Optischer Entfernungssensor mit Schnelltrennung Sichtbares Laserlicht, Laser der Schutzklasse 2 Alphanumerisches Display, 4 Digits Elektrische Konstruktion: DC PNP Nennstrom: 2x 200 mA Schaltstatus 2x LED (Gelb) Betriebs-LED (Grün) Kurzschlussschutz ohne Einrasten Überlast- und Verpolschutz IP-Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
200 mm → 10 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Laserlicht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, ifm laser sensor, io-link sensor, näherungsschalter 24vdc, 7396673, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, ifm electronic, O1D100, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 265,61*
€ 293,55*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 273,47*
€ 293,99*
€ 5,95*
ab € 299,21*
€ 321,94*
Frei Haus
ab € 303,99*
€ 324,56*
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 327,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,32*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,53*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,79*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,01*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,79*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 14,00*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 25,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.