| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7401429 Herst.-Nr.: G500V5FH510-GU EAN/GTIN: 5059041758628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutztyp = Gesicht Serie = G500 Gehäusefarbe = Gelb Visierfarbe = Klar Visiermaterial = PC
EN166:2001. Industrie-Multisystem-Kopfschutz G500. Die komplette 3M TM G500-Kombination für industrielle Kopfbedeckungen wird mit Gehörschutz und transparentem Polycarbonat-Visier geliefert. Eine praktische, praktische Lösung für Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist. Die Visier- und Visierhalterelemente sind auch einzeln erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Eine praktische, praktische Lösung für Gesichts- und Gehörschutz, bei dem kein Kopfschutz erforderlich ist • Klares Polycarbonat-Visier mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung • Kann integrierten Augenschutz (Serie V6) enthalten, der in klaren, grauen und gelben Linsenoptionen erhältlich ist • Dank der robusten Bauweise des Stirnbands kann das G500 sowohl mit als auch ohne Ohrenschützer verwendet werden • Polycarbonat-Visier bietet B-Schutz gegen Stöße • Stirnband ist für die Befestigung von Ohrenschützern geschlitzt. Anwendungen. Dieses Gesichtsschutzkit ist ideal, wenn ein vollständiger Gesichts- und Gehörschutz erforderlich ist, ohne dass ein Kopfschutz erforderlich ist. Er ist ideal für den Betrieb lauter Werkzeuge, bei denen herumfliegende Rückstände ein Problem sein können, und für Anwendungen wie z. B. die Baumchirurgie. In dieser Serie erhältlich:. • ; Industriemultisystem 740-1429 Industriemultisystem 740-1429 G500 • ; 740-1438 740-1438 G500 5F-1 Klares Anti-Beschlag-Gesichtsschutzschild • ; 770-3661 770-3661 V5 Gesichtsschutzabschirmungshalter. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmasken bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Wenn es um PSA geht, ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutztyp: | Gesicht | Serie: | G500 | Gehäusefarbe: | Gelb | Visierfarbe: | Klar | Visiermaterial: | PC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz, 7401429, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, G500V5FH510GU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |