Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Virtua AP Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7401453
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     71512-00000
EAN/GTIN:
     5060641252492
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Linsenmarkierung EN166 = 1
Belüftet = Ja

3M™ Virtua™ AP Sicherheitsbrille, Anti-Scratch, klare Linse, 71512-00000. Die 3M™ Virtua™ AP-Sicherheitsbrille, die Scratch- und Klarsichtlinse bieten ein elegantes Unisex-Design, das sowohl für männliche als auch für weibliche Träger geeignet ist. Das umschließende Design verfügt über eine integrierte Seitenblende für verbesserte Sicherheit und besseren Schutz. Eigenschaften und Vorteile:. Schlank, Unisex-Schutzbrille Komfortabler, stoßfester, leichter Rahmen Hochwickellinse passt eng an das Gesicht für Bessere Abdeckung Integrierte Seitenschilde und Stirnschutz Das moderne Design bietet eine ausgezeichnete Abdeckung und ein hervorragendes Einsatzgebiet Vision. Mit einem kompakten und unkomplizierten Design sind Komfort und Zuverlässigkeit der 3M-Virtua-AP-Brille Pluspunkte im Hinblick auf Konformität. Anwendungen. Schutzbrillen sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung für Umgebungen, in denen Augenverletzungen möglich sind. Ganz gleich, ob Sie mit Werkzeugen arbeiten, die beschleunigte Partikel hervorrufen, oder in Umgebungen, in denen die Augen vor Reizungen oder Verunreinigungen geschützt werden müssen. Diese spezielle Schutzbrille wurde zum Schutz vor physischen Einwirkungen auf die Augen entwickelt und bietet außerdem Schutz vor hellem Licht. Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit?. Es gibt eine Reihe von potenziellen Gefahren, die einen Augenschutz erfordern. Dazu gehören:. Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser). Projektoren (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff). Chemikalien (Spritzer und Dämpfe). Durch Blut übertragene Pathogene aus Blut oder Körperflüssigkeiten. Können Verordnungbrillen als Schutzbrille verwendet werden?. Eine Brille mit Verschreibung wurde nicht speziell zum Schutz Ihrer Augen entwickelt und sollte daher nicht als Schutz verwendet werden. Schutzbrillen sind in der Regel robust, Durable und wurden entwickelt, um mehr als typische Brillen sicher im Gesicht zu bleiben. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die verschreibbaren Gläser in normalen Brillen wurden ausschließlich für die richtige Vision entwickelt und bieten wenig bis keinen Schutz vor gefährlichen Materialien. Welcher Augenschutz ist am besten für Sie geeignet?. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Augenschutz zunächst die Gefahren (Staub in der Luft, Geschosse, Spritzwasser usw.) und dann deren Umfang (Frequenz/Geschwindigkeit von Geschöpsen, Frequenz/Schwere von Spritzern) identifizieren. Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Linsenmarkierung EN166:
1
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille klar en 175, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 7401453, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, 7151200000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.