Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire ProTekt Datenkabel 1,23 mm² Ø 9.4mm Folie Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7404743
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
B957064 GE321
EAN/GTIN:
5059039024766
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,23 mm²
Aderzahl = 6
AWG = 16 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 9.4mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Europäisches Kabelsystem Alpha Wire Pro-Tekt. Die Pro-Tekt-Serie an mehradrigen Kabeln von Alpha Wire wurde speziell für die europäischen Markt entwickelt. Wenn Leitungsfehler keine Option sind, bietet die Pro-Tekt-Serie an Kabeln eine robuste, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Die Pro-Tekt-Serie an Kabeln ist mit oder ohne Abschirmung erhältlich und umfasst Folie, Umflechtung oder beides. Pro-Tekt-Kabel verfügen über einen einzigartigen, hochwertigen PVC-Mantel und eine Isolierung, die die Verlegung des Kabels auf engstem Raum erleichtert. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung, Geflechtabschirmung, Folien-/Geflechtabschirmung und ungeschirmt 300 V Großer Temperaturbereich Verzinnte Kupferlitze PVC-Isolierung Haltbar. Informationen zur Produktanwendung. Die Pro-Tekt-Serie an Kabeln kann in vielen Anwendungen in industriellen Prozesssteuerungen, Verkaufsstellengeräten, Computer-Peripheriegeräten und medizintechnischen elektronischen Geräten eingesetzt werden. Was ist UL?. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,23 mm²
Aderzahl:
6
AWG:
16 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
9.4mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 6-adrig
,
alarmkabel
,
datenkabel 50m
,
7404743
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Alpha Wire
,
B957064GE321
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 273,79*
€ 331,41*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 343,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 331,41*
€ 394,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 328,97*
€ 391,47
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 314,23*
€ 373,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 295,94*
€ 352,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 273,79*
€ 325,81
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 5,4758* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools T3781DEF115 Kabelschneider
C.K Tools
T3781DEF115
ab € 33,94*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,57*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,24*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen