Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix VX 0003 Mikrowellendetektor für Elektrisches Feld ±10 % Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Metrix VX 0003 Mikrowellendetektor für Elektrisches Feld ±10 % Batterie
Metrix VX 0003 Mikrowellendetektor für Elektrisches Feld ±10 % Batterie
Artikel-Nr.:
     108EL-7406506
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     VX0003
EAN/GTIN:
     3760171416532
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Mikrowellen Leckdetektor
Mikrowellen Lecksuchgerät
mikrowellen leckdetektor
Strahlungsart = Elektrisches Feld
Genauigkeit = ±10 %
Stromversorgung = Batterie
Batterie-Einsatzdauer = 60 → 80 h
Abmessungen = 63.6 x 40 x 163mm
Gewicht = 200g
Höhe = 163mm
Länge = 63.6mm
Frequenz max. = 100Hz
Frequenz min = 10 Hz
Breite = 40mm

VX 0003 und VX 0100 führen den Test gemäß aktueller und sogar zukünftiger Standards durch: Empfehlungen der WHO / ICNIRP (Weltgesundheitsorganisation / International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) IEEE C95.6-2002 (internationale Norm - öffentlich, Bereich von 0 - 3 kHz) Europäische Richtlinie 1999/519/CE (öffentlich, 0 - 100 kHz und darüber) Europäische Richtlinie 2004/40/CE (Arbeiter, 0 - 100 kHz und darüber) Normenentwurf 2010, EN IEC 62493 (Beleuchtungssysteme) Norm EN50366 und IEC 62233 in 2012 (Haushaltsgeräte). VX0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) beinhaltet ein 5 m langes Erdungskabel (HX0103), Buchsenprüfer und Gürteltasche (HX0104). VX0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) beinhaltet eine externe Feld- und Kabelerkennungsantenne (HX0100), 5 m Erdungskabel (HX0103), Buchsenprüfer, stabilen Koffer 270 x 195 x 65 (HX0109). Niederfrequenz-Prüfer für elektrische Felder Bio Test®. Die Prüfgeräte/Messgeräte VX 0003 und VX 0100 für elektrische Felder geben die Stärke der elektromagnetischen Verunreinigung an. Sie sind für den professionellen und privaten Gebrauch im Wohnungsbausektor und in den tertiären Sektoren geeignet. Bio Test®VX sind einfache, ergonomische, wirtschaftliche, zuverlässige und meteorologisch kalibrierte Prüfgeräte. VX 0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) ist mit einer internen Antenne ausgerüstet und kann 10 Hz bis 3 kHz messen. VX 0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) hat eine austauschbare Antenne für Messungen 10 Hz bis 100 kHz. VX 0100 ist sehr praktisch und kann auch zum Finden von Kabeln während Renovierungsarbeiten verwendet werden. Tragbar und für unabhängigen Einsatz konstruiert (60 bis 80 Stunden) Werkzeuge, die von einem bekannten Hersteller im Elektroinstallationssektor entworfen werden Professionelle Werkzeuge von bester Qualität mit 2 Jahren Garantie Audiosignal für unmittelbare Identifikation von Feldebenen Detailliertes Handbuch für Messung, Diagnose und korrigierende Lösungen Buchsenprüfer im Lieferumfang enthalten (Phasenposition und Erdungsprüfung)
Weitere Informationen:
Strahlungsart:
Elektrisches Feld
Genauigkeit:
±10 %
Stromversorgung:
Batterie
Batterie-Einsatzdauer:
60 → 80 h
Abmessungen:
63.6 x 40 x 163mm
Gewicht:
200g
Höhe:
163mm
Länge:
63.6mm
Frequenz max.:
100Hz
Frequenz min:
10 Hz
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 7406506, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Mikrowellendetektoren, Metrix, VX0003, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Microwave Detectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 196,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,68*
€ 198,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,66*
€ 225,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298004
ab € 57,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0104
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.