Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-VX0003 Herst.-Nr.: VX0003 EAN/GTIN: 3760171416532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrix (Chauvin-Arnoux Group) VX0003 | 3KHz E-FIELD TESTER zur Messung von niederfrequenten elektrischen Feldern bis 3 kHz.Einfach, wirtschaftlich, gemäß IP65 geschützt, zuverlässig und messtechnisch geprüft - das Modell VX 0003 ist sowohl für den Wohn- als auch den gewerblichen Bereich geeignet und kann von Privatleuten und Profis benutzt werden. Der Elektrosmog-Pegel wird auf 2 Leuchtbalken mit LEDs angezeigt. Das Gerät verfügt über eine interne Antenne und zwei sich ergänzende Messverfahren:- Personenbezogene Feldmessung: hier wird die anwesende Person berücksichtigt- Herkömmliche Feldmessung: hier ist die Feldstärke auf Erde bezogen Die Messungen nimmt das VX 0003 entsprechend den aktuellen und den zukünftigen Normen und Richtlinien vor (z.B. gemäß 1999/519/CE, 2004/40/CE....).Der Frequenzbereich von 10 Hz bis 3 kHz dient vor allem der Elektrosmog-Messung an elektrischen Verteil-Netzen (0-3 kHz). Zu jedem VX 0003 gehört ein ausführliches Handbuch mit detaillierten Anleitungen für die Messung, die Diagnose und Abhilfemaßnahmen. Ausstattung und Highlights - Messung von 10 Hz bis 3 kHz
- Batteriebetriebsdauer von 60 bis 80 Stunden
- Akustisches Signal für Feldstärke-Pegel
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E-Feld Messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,29* | € 195,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 184,18* | € 225,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 186,47* | € 235,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 380,05* | € 454,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|