Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 64-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7406812
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09037646825
EAN/GTIN:
     5059039175840
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Anzahl der Kontakte = 64
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/c
Typ = C
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Klasse = C2
Nennstrom = 2A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Harting DIN 41612 Backplane-Signalsteckverbinder Typ C. Harting DIN 41612 Typ C Backplane-Signalsteckverbinder sind für den Leiterplattenanschluss konzipiert. Diese Leiterplatten-Backplane-Signalsteckverbinder der Serie DIN 41612 Typ C sind verschleißfest und robust mit einer langen Steckzyklus-Lebensdauer und bieten eine wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen im Bereich der elektronischen Signalsteckverbinderkonstruktion. Paarung zuerst an den Positionen a1 und a31. Die Bestellnummern ; 757-7951 757-7951 , ; 757-7945 757-7945 , ; 757-7970 757-7970 , ; 757-7936 757-7936 , ; 757-7954 757-7954 , ; 757-7926 757-7926 , ; 757-7998 757-7998 , ; 757-7967 757-7967 und ; 757-7958 757-7958 sind eisenbahnzugelassen mit einer Eisenbahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. • Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C. • Prüfspannung: 1 kV • Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ • Thermoplastisches Harz - glasfaserverstärkt • Kupferlegierungskontakte • Steckmontage zuerst an den Positionen a1 und a31 Erhältlich mit 4,5-mm-Steckverbindern ( RS ; 406-284 406-284 ) und 13-mm-Steckverbinder ( RS ; 740-6723 740-6723 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/c
Typ:
C
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol, 7406812, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09037646825, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,9447*
€ 6,3547*
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,25*
20
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 9,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 8484
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,98*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.