Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Druckschalter Tastend, Wechselschalter, 1-polig / 6 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7410782
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1843.1201
EAN/GTIN:
     5059040106819
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = 1843.1201

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Drucktastenschalter von Marquardt, Serie 1840. Einpolige Drucktasten der Serie 1840 von Marquardt sind geeignet für Geräte der Klasse II. Die Drucktasten der Serie 1840 besitzen Silberkontakte mit den Schaltformaten 1-poliger Öffner, 1-poliger Schließer, 1-poliger Wechsler und 1-poliger Umschalter. Die Schaltleistung beträgt bis zu 6 A. Diese Drucktasten der Serie 1840 von Marquardt besitzen 4,8-mm-Faston-/Schnellanschlussklemmen. Gewindebuchse M12 x 0,75 Kontaktabstand: ≥3 mm Entflammbarkeit: UL 94-V-2 Mechanische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
1843.1201
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 6a, 7410782, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Marquardt, 18431201, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,6848*
€ 5,4648*
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,53*
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,47*
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
343.002.023-00
ab € 3,81*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.