Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Türmikroschalter Stößel Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 16 A @ 380 V ac Flachstecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Türmikroschalter Stößel Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 16 A @ 380 V ac Flachstecker Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-7410791
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1115.0101
EAN/GTIN:
     5059040106642
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom = 16 A @ 380 V ac
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 40
Kontaktmaterial = Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom:
16 A @ 380 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktmaterial:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, drucktaster 1s 1ö, ausschalter, ausschalter 16a, 7410791, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, Marquardt, 11150101, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 6,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,40*
€ 7,97*
1
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 8,02*
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,98*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.