Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 1,2 μH 8.2A mit Ferrit-Kern, 12575 Gehäuse 12.5mm / ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413352
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12575T-1R2N8R2-PF
EAN/GTIN:
     5059041004633
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 8.2A
Gehäuse-Form = 12575
Länge = 12.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 6.9mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF12575. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
8.2A
Gehäuse-Form:
12575
Länge:
12.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 7.5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
6.9mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7413352, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12575T1R2N8R2PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.