Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom SMD Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 75 Vdc / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413403
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     LVD75A40
EAN/GTIN:
     5059040283367
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 75 Vdc
Lastspannung min. = 3 Vdc
Steuerspannung max. = 11,5 Vdc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 11 → 11,5 Vdc
Laststrom min. = 5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = FET
Gehäuseform = Puckform
Einschaltzeit max. = 150ms
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Tiefe = 19.8mm

RoHS-kompatibel. Frontplattenmontage – Serie LVD. Die LVD-Serie von Crydom bietet ein Elektronikrelais für Frontplattenmontage in kompakter Bauform, das 40-A- bis 100-A-Lasten innerhalb eines 3 → 75-Vdc-Betriebsspannungsbereichs handhaben kann. Die spezifische Konstruktion des Elektronikrelais (Hockey-Puck-Design) eignet sich für eine große Vielfalt von Anwendungen, die einen Schraubanschluss und eine Betriebstemperatur von -30 → +80 °C verwenden. Trennung bei niedriger Spannung Ausgangsnennwerte von 40 A → 100 A bei 3 → 75 Vdc Niedrige FET-Durchlasswiderstandsausgabe Sechs DC-Regelbereiche für 12- und 24-Vdc-Batteriesysteme verfügbar Kompakte vergossene Konstruktion für Frontplattenmontage Tafelmontage Schraubanschlussklemmen Betriebstemperatur: -30 → +80 °C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
75 Vdc
Lastspannung min.:
3 Vdc
Steuerspannung max.:
11,5 Vdc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
11 → 11,5 Vdc
Laststrom min.:
5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
FET
Gehäuseform:
Puckform
Einschaltzeit max.:
150ms
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Tiefe:
19.8mm
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 7413403, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, LVD75A40, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 94,93*
€ 132,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 152,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,954*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,59*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,71*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.