Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom SMD Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 75 Vdc / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413412
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     LVD75D40
EAN/GTIN:
     5059040283374
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 75 Vdc
Lastspannung min. = 3 Vdc
Steuerspannung min. = 23 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 23 → 24 Vdc
Laststrom min. = 5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = FET
Gehäuseform = Puckform
Lastspannungsbereich = 3 → 75V dc
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

RoHS-kompatibel. Frontplattenmontage – Serie LVD. Die LVD-Serie von Crydom bietet ein Elektronikrelais für Frontplattenmontage in kompakter Bauform, das 40-A- bis 100-A-Lasten innerhalb eines 3 → 75-Vdc-Betriebsspannungsbereichs handhaben kann. Die spezifische Konstruktion des Elektronikrelais (Hockey-Puck-Design) eignet sich für eine große Vielfalt von Anwendungen, die einen Schraubanschluss und eine Betriebstemperatur von -30 → +80 °C verwenden. Trennung bei niedriger Spannung Ausgangsnennwerte von 40 A → 100 A bei 3 → 75 Vdc Niedrige FET-Durchlasswiderstandsausgabe Sechs DC-Regelbereiche für 12- und 24-Vdc-Batteriesysteme verfügbar Kompakte vergossene Konstruktion für Frontplattenmontage Tafelmontage Schraubanschlussklemmen Betriebstemperatur: -30 → +80 °C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
75 Vdc
Lastspannung min.:
3 Vdc
Steuerspannung min.:
23 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
23 → 24 Vdc
Laststrom min.:
5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
FET
Gehäuseform:
Puckform
Lastspannungsbereich:
3 → 75V dc
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 7413412, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, LVD75D40, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 126,01*
€ 6,90*
ab € 96,59*
€ 134,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,13*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,71*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,79*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.