Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB-Kabel, USBA / offenes Ende, 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip USB-Kabel, USBA / offenes Ende, 0.5m
FTDI Chip USB-Kabel, USBA / offenes Ende, 0.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-7417070
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     C232HM-EDHSL-0
EAN/GTIN:
     5059045898436
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Länge = 0.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse

FTDI Chip USB-auf-MPSSE-KabelDas FTDI Chip 500 mm USB-auf-MPSSE-Kabel enthält eine kleine interne elektronische Leiterplatte, die den FTDI FT232H. verwendet Er ist in den USB-Steckverbinder am Ende des Kabels vergossen, um alle USB-Signale und Protokolle zu verarbeiten. Das Kabel bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Geräte mit digitalen 3,3-V-dc-Schnittstellen an den USB anzuschließen. Das integrierte FT232H-Gerät verfügt über einen Befehlsprozessor, der als Multiprotokoll Synchronous Serial Engine (MPSSE) bezeichnet wird. Der Zweck des MPSSE-Befehlsprozessors ist die effiziente Kommunikation mit Geräten, die synchrone Protokolle (wie JTAG, SPI oder I2C) verwenden. Das Kabel wird durch zehn einzelne Drähte mit einpoligen Steckverbindern abgeschlossen, die an eine Stiftleiste angeschlossen werden können.Eigenschaften und VorteileSteckverbinder A ist USB-Stecker Steckverbinder B ist eine Buchse Kompatibel mit USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbit/s) und Full Speed (12 Mbit/s) Der maximale Ausgangsstrom beträgt 450 mA bei 5 V dc bei VCC 1 kB Empfangs- und Sendepuffer für hohen Datendurchsatz Einstellbare Zeitüberschreitung für Empfangspuffer Komplette USB-Protokollierung auf dem Chip, keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich Vollständig unterstützte Hardware oder X-ON/X-OFF Software-Handshake Niedriger Betriebs- und USB-Standby-Strom, niedriger USB-Bandbreitenverbrauch Unterstützung für Ruhezustand und Betriebsaufnahme per USB Synchrone serielle Datenraten (MPSSE) von bis zu 30 Mbit/s auf JTAG, SPI und I__LW_AT__2C Senden und Empfangen von LED-Antriebssignalen Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI-Host-Controller Stromversorgung über den USB-Bus USB-Steckverbinder Typ A für direkten Anschluss an einen Host oder Hub Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 und 85 °C.AnwendungenAutomatisierungssysteme Elektronische GeräteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC-zertifiziert CE-zertifiziert UL2464-Zulassung
Weitere Informationen:
Länge:
0.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7417070, Kabel und Drähte, Computerkabel, FTDI Chip, C232HMEDHSL0, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,33*
€ 46,94*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,42*
€ 78,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTDI
FT232HL-REEL
ab € 3,09*
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 2,44*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,18*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,36*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.