Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, MMBX - MMBX, 50Ω, Male - Male, Gerade, 6GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417272
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_MMBX-50-0-4/111_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7417272
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Adapter
Adapter Typ A = MMBX
Adapter Typ B = MMBX
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 6GHz
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Länge = 8mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

MIL-STD-202, Methode 107 G, Bedingung B1; MIL-STD-202, Methode 106 F; MIL-STD-202, Methode 101, Bedingung B. MMBX-Steckverbinderadapter innerhalb der Serie. Hubner + Suhner MMBX Steckverbinder sind für Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen geeignet und behalten auch bei mechanischer Fehlausrichtung in radialer und axialer Richtung ausgezeichnete elektrische Leistung. Geeignete Anwendungen für MMBX-Steckverbinder umfassen unter anderem mehrfache Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen und komplexe gestapelte Anordnungen von Funkmodulen. Direkte Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindung Kompensiert mechanische Fehlausrichtung in axialer und radialer Richtung Keine mechanische Belastung von Teilen oder Lötstellen Blind steckbar Ausgezeichnete HF-Leistung Gute Leistungseigenschaften, typischerweise 260 W bei 2,4 GHz bei Raumtemperatur Frequenz Gleichstrom 12,4 GHz,
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
MMBX
Adapter Typ B:
MMBX
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
6GHz
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Länge:
8mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,50*
€ 19,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,60*
€ 26,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.