Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 32 MMBX-50-0-4/111 NE ADAPTER, MMBX-STECKER/MMBX-STECK, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8558370
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32 MMBX-50-0-4/111 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: MMBX
  • Ausgangskoaxialtyp: MMBX
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: MMBX
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,50*
    € 19,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,60*
    € 26,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.