Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Spannband
>
Artikel
ifm electronic Band für Clean-Line-Zylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7417503
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
E11817
EAN/GTIN:
5059040093188
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Zubehörtyp = Band
Zur Verwendung mit = Clean-Line-Zylinder
CE, UL. Memory Gummi, Kabelclip. Magnetischer Näherungsschalter für Pneumatikzylinder. Sensor für Pneumatikzylinder Erfasst den Ringmagneten im Zylinderkolben Genaue Positionserfassung durch präzise Schaltpunkte Ausgang: Schließer Ausgangsstrom max. 100 mA Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT Überfahrgeschwindigkeit > 10 m/s Verpolungsschutz LED-Statusanzeige Anschlussleitung mit Steckverbindung Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder Bündig einbaubar Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Band
Zur Verwendung mit:
Clean-Line-Zylinder
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Hydrozylinder
,
Mehrzweckzylinder
,
Spannband
,
ifm spannband
,
spannband
,
7417503
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
ifm electronic
,
E11817
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 5,78*
Lager 6318
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 5,90*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,26*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,98*
€ 7,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm Electronic Magnetfeldsensor MK5101 10 - 30 V/DC Messbereich: +2.8 mT (max) M8, 3 polig
ifm electronic
MK5101
ab € 32,33*
Zubehör
ifm Magnetsensor, 10 → 30 Vdc
ifm electronic
MK5100
ab € 31,91*
Zubehör
ifm Magnetsensor, 5 → 120 Vac/dc
ifm electronic
MR0100
ab € 19,45*
Zubehör
ifm Magnetsensor, 5 → 50 Vac, 5 → 60 Vdc
ifm electronic
MR0101
ab € 21,86*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen