Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle Set, Knopf, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle Set, Knopf, 12V
Artikel-Nr.:
     108EL-7418221
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7418221
EAN/GTIN:
     5056070938175
Suchbegriffe:
7418221
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
Zutrittskontrollen
Systemtyp = Zugangskontrolle Set
Entriegelung = Knopf
Versorgungsspannung = 12V
Höhe = 77 mm
Tiefe = 123
Breite = 64mm

Die RS Zugangskontrollenkits enthalten eine einfache Zugangskontrollenlösung, in einem Kasten, für eine Zugangstür. Alles, was für die Installation der Zugangskontrolle erforderlich ist, ist in jedem Kit enthalten, einschließlich eines Gehäuses mit 2A-Netzteil in Gehäuse, einem Tastenfeld oder Näherungssystem, Ausgangstasten, magnetischen Schlössern und Glasbrucheinheiten, je nach dem gewählten Kit. Außerdem ist in dieser Serie eine große Auswahl an Zugangskontrollgeräten separat erhältlich. RS Pro Zugangskontrollkit für den Außenbereich mit Tastenfeld und Schloss. Das RS Pro Zugangskontrollkit ist ein ideales Gerät, das in einer Vielzahl von Umgebungen oder Anwendungen eingesetzt werden kann, insbesondere in Bereichen, in denen die Verwaltung von Personenströmen, Verkehr und Sicherheit überwacht werden muss, insbesondere an Ein- und Ausgangspunkten von Gebäuden wie Geschäften, Büros und Schulen. An jedem Arbeitsplatz ist die Art und Weise, wie Mitarbeiter und Besucher in einen bestimmten Bereich gelangen können, wichtig für ihre Sicherheit. Türeinführungssysteme und -sätze werden verwendet, um den Türeintritt in allen Arbeitsanwendungen zu überprüfen und zu ermöglichen. Dieses RS Pro Kit enthält alles, was Sie für eine sichere Eingangstür an Orten wie Unternehmen, Fabriken oder Wohnhäusern benötigen. Eigenschaften und Vorteile:. Eintür-Zugangskit - Vollständiges Eintür-Tastenfeld-System Mit Magnetverriegelung Abmessungen: 123 x 77 x 64 mm Witterungsbeständig Vandalensicher 12-V-dc-2-A-Netzteil mit Gehäuse Das digitale Tastenfeld DG-15 unterstützt 21 Benutzer Magnetisches Schloss 10001 DRB001-PTE-Ausgangstaste CP-15-Glasbrucheinheit Z- und L-Halterung - einfache Montage. Das Kit enthält: 1 x Digitales Tastenfeld, 21 Benutzer 1 x 12 V dc, 1 A Netzteil mit Gehäuse 1 x Magnetschloss 1 x Z- und L-Halterung 1 x Ausgangstaste 1 x Glasbrucheinheit. Typische Anwendungen:. Türzugangssysteme sind Geräte oder Lösungen zur Verwaltung von Zugang und Anwesenheit und bieten Sicherheit in großen Unternehmen und Unternehmen, Schulen, Universitäten und vielem mehr. Sie sind in der Regel mit einigen Funktionen ausgestattet, die den Zugang zu Personen ermöglichen, die in das System oder die Software eingegeben wurden, die verwendet wird, entweder über einen Schlüsselanhänger, eine Schlüsselkarte oder sogar eine Gesichtserkennung. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Ein- und Ausgang von Personen in Gebäude zu verfolgen, um schneller und effizienter sichere und kontrollierte Zugangspunkte zu schaffen, insbesondere in Bereichen, in denen Personen der breiten Öffentlichkeit möglicherweise nicht zugänglich sind. Diese Arten von Türeinführungssystemen werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Schulen, Universitäten und Hochschulen Fabriken und industrielle Fertigung Krankenhäuser und Gesundheitsumgebungen wie Forschungslabore Supermärkte und Geschäfte Büros. Häufig gestellte Fragen Was sind Türöffneranlagen?. Eine Türöffneranlage ist eine Methode zur mechanischen oder elektronischen Verriegelung einer Tür, bis ein korrekter Auslöser betätigt wird. Der Auslöser kann ein Zugriffscode für ein Tastenfeld, eine Schlüsselkarte oder sogar ein bio-metrischer Auslöser sein, z. B. eine Fingerabdruck-Identifikation. Sie sind effektive Lösungen, um sicherzustellen, dass nur das geprüfte Personal Zugang erhält, mit Codes oder ID-Karten, die auf eine Weise angepasst werden können, die typische physische Schlüssel nicht sind. Die RS-Serie von Türeinführungssystemen verfügt über vandalensichere Kartenlesegeräte und Codeschlösser für Außenbereiche sowie hochentwickelte Fingerabdruck-Lesegeräte. Was sind Video-Türöffneranlagen?. Eine Video-Türöffneranlage ist möglicherweise mit einem typischen Zugangskit identisch, verfügt jedoch über ein zusätzliches Videokameraelement, mit dem Sie die Eintretenden visuell bestätigen können. Mit dem Video-Türzugang können Sie digitale Video- oder CCTV-Geräte verwenden, um die physischen Eigenschaften des Teilnehmers zu überprüfen, bevor Sie die Tür mit einer Fernentriegelung entriegeln. Video-Türöffneranlagen sind in der Regel mit Telefon- oder Gegensprechsystemen gekoppelt, sodass Eintretende bei Bedarf zusätzlich akustisch überprüft werden können. Video-Türöffneranlagen sind eine hervorragende Möglichkeit zur Fernüberprüfung von Sicherheitstüren, vor denen sich unerwartete oder unbestätigte Besucher befinden. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Systemtyp:
Zugangskontrolle Set
Entriegelung:
Knopf
Versorgungsspannung:
12V
Höhe:
77 mm
Tiefe:
123
Breite:
64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7748162
ab € 145,52*
Zubehör
RS Pro
7418271
ab € 35,26*
Zubehör
RS Pro
7418281
ab € 26,34*
Zubehör
RS Pro
7748232
ab € 145,01*
Zubehör
RS Pro
7748172
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.