Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige Akustisch, LED, 12V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige Akustisch, LED, 12V dc
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige Akustisch, LED, 12V dc
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige Akustisch, LED, 12V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7748162
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748162
EAN/GTIN:
     5056112139713
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Anzahl Türen max. = 1
Anzahl Codes = 20
Statusanzeige = Akustisch, LED
Tastenfeld Material = Alu-Druckguss
Tastenfeld-Material = Alu-Druckguss
AC- oder DC-Betrieb = DC
Versorgungsspannung = 12V dc

Zugangstastenfeld, RS Pro. Über mich. Aluminiumdruckguss Abmessungen (H x B x T): 123 x 77 x 64 mm Oberflächenmontage Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung Betriebsspannung: 12 V dc 4- oder 5-stellige programmierbare Codes PIN-Codes mit bis zu 20+1 Stellen möglich Zweifach-Relaisausgang für Mehrfachsteuerung Tür-Reedschaltereingang für Schutz gegen unbefugtes Folgen Vollständig programmierbar über Tastenfeld und Master-Code 3 LED-Anzeigen mit akustischer Anzeige – Grün, Rot, Gelb. Anzeigesignaldiagramm. Grüne LED – Betriebsanzeige, Standby, 1 Signalton (effektive PIN-Codes, jede gedrückte Taste) Rote LED – Relais 1 aktiviert, 2 Signaltöne (Eingeben/Verlassen des Programmcodes) Gelbe LED – Relais 2 aktiviert, 3 Signaltöne (Datenberechnungsfehler), 5 Signaltöne (Master-Code-Werkseinstellung – 12345)
Weitere Informationen:
Anzahl Türen max.:
1
Anzahl Codes:
20
Statusanzeige:
Akustisch, LED
Tastenfeld Material:
Alu-Druckguss
Tastenfeld-Material:
Alu-Druckguss
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Versorgungsspannung:
12V dc
Weitere Suchbegriffe: Tastenfelder, codeschloss, 7748162, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, PIN Codeschlösser, RS PRO, DG15, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Keypad Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7418271
ab € 35,32*
Zubehör
RS Pro
7418281
ab € 26,21*
Zubehör
RS Pro
7748232
ab € 145,13*
Zubehör
RS Pro
7748172
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.