| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7418495 Herst.-Nr.: CA77-002M0-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN Kategorie = Cat.7 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = STP Steckverbinder 1 = ARJ45 Steckverbinder 2 = ARJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Cat7-Kabelkomponenten. Dieses ARJ45-Kabel mit Steckern besteht aus einem kabelmontierten Stecker und einer einpoligen, PCB-montierten Buchse, die den Leistungsstandards der Kategorie 7 entspricht. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig geschirmtes Kabel vermeidet Übersprechen zwischen den Paaren Erhöhte Sicherheit durch Vermeidung von Datensignalen aus dem Kabel in die nähere Umgebung Erfüllt die Norm IEC 60603-7-7 für Leistungen der Kategorie 7 bis 600 MHz Erfüllt die Schnittstelle für Steckverbinder der Kategorie 7 nach IEC 61076-3-110 Geräuschbeständiges Kabel, ideal für Bereiche mit hoher elektromagnetischer Interferenz (EMI), wie z. B. Industrie und Medizintechnik Ideal für die Verkabelung Ihres Smart Home Kategorie 7 ist abwärtskompatibel mit herkömmlichen Cat6 und Cat5 Kabeln Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LAN Kategorie: | Cat.7 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | STP | Steckverbinder 1: | ARJ45 | Steckverbinder 2: | ARJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, 7418495, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Bel-Stewart, CA77002M02, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |