Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional Azure FOAM Handseife, , Blumenduft, Kartusche, Blau, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCJ Professional Azure FOAM Handseife, , Blumenduft, Kartusche, Blau, 1L
Artikel-Nr.:
     108EL-7423059
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     AZU1LRS
EAN/GTIN:
     5010424043199
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1L
Gebinde Typ = Kartusche
Passender Spender = DEB WRM1LDSEN Verteiler
Duft = Blumenduft
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Blau
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Azure FOAM

Deb STOKO Schaumwascher-Spender-KartuscheDie deb STOKO 1L Azurschaum-Waschmittelspender-Kartusche hat eine blau-blaue Schaumseife mit geblümter Duftseife. Es handelt sich um eine hochwertige Handwaschformel aus Schaumstoff, die die Haut nach der Anwendung seidig glatt und frisch macht. Dieses Produkt erfüllt die strengen Anforderungen des EU-Umweltzeichens, um zu zeigen, dass es für die Umwelt freundlicher ist.Eigenschaften und VorteileEnthält Hautaufbereitungen zur Verbesserung der Feuchtigkeit Verhindern Sie ein Austrocknen der Haut und lassen Sie die Hände nach dem Gebrauch weich und geschmeidig Sofortiges Aufschäumen Schnelles Spülen Spart Wasser Hygienisch Da keine Luft durch die Pumpe zurückfließt, wird die Kartusche während des normalen Gebrauchs zusammenfallen, um eine vollständige Evakuierung des Produkts zu gewährleisten Lagerfähigkeit: 30 MonateAnwendungenWaschräume Toiletten
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1L
Gebinde Typ:
Kartusche
Passender Spender:
DEB WRM1LDSEN Verteiler
Duft:
Blumenduft
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Blau
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Azure FOAM
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, 7423059, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, SCJ Professional, AZU1LRS, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
LGT1LDS
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.