Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aux Kabel, RCA x 2 / RCA x 2 Stecker Stecker L. 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aux Kabel, RCA x 2 / RCA x 2 Stecker Stecker L. 1m Schwarz
RS PRO Aux Kabel, RCA x 2 / RCA x 2 Stecker Stecker L. 1m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7424579
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7424579
EAN/GTIN:
     5056112115014
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Steckverbinder 1 = RCA x 2
Steckverbinder 2 = RCA x 2
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

2 x Cinch-Kabelbaugruppe von RS Pro. Dieses hochwertige RCA-Audiokabel von RS PRO ist ideal für HiFi-Stereoanlagen. Das Cinch-Kabel verfügt über zwei Sätze von Cinch-Steckern für mehrere Audioanschlüsse, wo dies möglich ist, was bedeutet, dass es sich ideal für benutzerdefinierte Audioeinstellungen eignet. Die RCA-Steckverbinder bieten eine hochwertige Audioverbindung und verfügen über eine robuste PVC-Beschichtung mit integrierter Zugentlastung für zusätzliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Eigenschaften und Vorteile • 2 x Cinch-Stecker auf 2 x Cinch-Stecker-Audiokabel • Integrierte Zugentlastung • hochwertige Audiolösung Anwendungen RCA- und Cinch-Steckverbinder sind noch in vielen Fernsehgeräten, Medienperipheriegeräten und Stereo-Soundsystemen enthalten. Stereo-Cinch-Kabel werden weiterhin für professionelle Audiozwecke verwendet. Daher benötigen Sie in den folgenden Anwendungen möglicherweise ein RCA-Audiokabel: • CCTV • Labortests • Home-Entertainment Warum RS PRO? RS Pro bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Adapter für alle Anforderungen. Mit der intensiven internen Prüfung aller unserer Produkte ist RS Pro Ihr Anbieter der Wahl, wenn Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Ganz gleich, ob Sie ein modernes Büro einrichten oder eine Multimedia-Lösung anpassen, RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
RCA x 2
Steckverbinder 2:
RCA x 2
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Lautsprecher-Steckverbinder, Lautsprecher Stecker, Lautsprecherstecker, cinchkabel 1m, chinch kabel, lautsprecher-steckverbinder stecker, 7424579, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, RS PRO, SC4351MRSCG, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,97*
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
410927
ab € 2,29*
Zubehör
RS Pro
410937
ab € 2,56*
Zubehör
RS Pro
8051687
ab € 11,51*
Zubehör
RS Pro
8051683
ab € 10,36*
Zubehör
RS Pro
410993
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.