Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Steckverbinder, Jack, Toslink, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Steckverbinder, Jack, Toslink, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8051683
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8051683
EAN/GTIN:
     5056112174493
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = ORJ-6
Anschlusstyp = Jack
Fasertyp = Toslink
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Serie:
ORJ-6
Anschlusstyp:
Jack
Fasertyp:
Toslink
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8051683, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, RS PRO, FC684206R, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424579
ab € 2,93*
Zubehör
RS Pro
8051687
ab € 11,65*
Zubehör
RS Pro
8300083
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.