Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
Diagnostikleuchte
>
Artikel
Facom 779.PEN LED Inspektionslampe, 36 lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7428414
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
779.PENPB
EAN/GTIN:
3148519007466
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Lampentyp = LED
Wiederaufladbar = Nein
Länge = 156 mm
Modell = 779.PEN
LED-Stifttaschenlampe Facom 779.PEN. Die Facom 779.PEN ist eine LED-Stifttaschenlampe für Inspektionsaufgaben. Die schlanke, stiftähnliche Bauweise ermöglicht es dieser Taschenlampe, kleine und enge Räume zu beleuchten, in denen Standard-Taschenlampen oder Stirnlampen nicht erreichbar sind. Diese kompakte LED-Taschenlampe ist nur 15,6 cm lang und verfügt über einen Clip zur Befestigung an der Tasche. Alternativ gibt es eine magnetische Halterung und eine magnetische Halterung mit Velcro für freihändiges Arbeiten. Es gibt einen einfachen Knopf am Ende der Taschenlampe zum Ein/Ausschalten. Die FACOM 779.PEN ist die perfekte LED-Taschenlampe für die Inspektion, die Sie in Ihrer Tasche oder Ihrem Werkzeugsatz aufbewahren können. Eigenschaften und Vorteile:. 6 LED-Stifttaschenlampe - leistungsfähige Lichtprüfleuchte 36 Lumen 100 Lux bei 1 Meter 8 Stunden Dauerbetrieb Spritzwassergeschützt gemäß IP54. Typische Anwendungen:. ED-Stiftlampen eignen sich hervorragend zur Beleuchtung kleiner Bereiche mit schlechter Beleuchtung und sind ideal für: Wartung Tätigkeiten im Freien Rettungsdienste Allgemeine Beleuchtung. Häufig gestellte Fragen Wie hell ist sie? Die Facom 779.PEN umfasst 6 x 5 mm LEDs für 100 Lux bei 1 m. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 36 lm. Wie lang ist die Betriebsdauer? Die 779.PEN bietet 8 Stunden Dauerbetriebszeit. Ist sie wasserfest? Ja, die 779.PEN ist spritzwassergeschützt gemäß IP54. Welche Batterien sind dafür nötig? Die 779.PEN funktioniert mit 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Ist sie aufladbar? Nein, diese Stifttaschenlampe ist nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Wiederaufladbar:
Nein
Länge:
156 mm
Modell:
779.PEN
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Inspektionslampen
Weitere Suchbegriffe:
Diagnostik-Leuchte
,
Diagnostiklampe
,
Diagnostikleuchte
,
Pupillenleuchte
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED-Taschenlampe
,
Cliplampe
,
Clipleuchte
,
Stiftlampe
,
Stiftleuchte
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
taschenlampe led micro
,
handlampe
,
handlampe batterie
,
7428414
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Inspektionslampen
,
Facom
,
779PENPB
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Inspection Lamps
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,87*
€ 38,30*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,24*
€ 39,79*
Lager 1955
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 42,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,22*
€ 44,44*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 44,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,6325*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen