Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7434807
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     CN1003
EAN/GTIN:
     5059039108848
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans
Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar
Strom max. = 1.1mA
Versorgungsspannung = 10 V dc

EC-Leiterplatten-Lüfterdrehzahlsteuerungen. Manuelle Drehzahlsteuerungen ohne Gehäuse für den Einsatz mit EBM-Papst-Lüftern mit elektronischer Kommutierung. Sie bestehen aus Reglerbaugruppe und Leiterplatte und werden nicht in einem Gehäuse verbaut. Variable Drehzahlsteuerung CN1003 (743-4807). Die Drehzahlsteuerung CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-ECi-Lüftern (elektronisch kommutiert mit integrierter Elektronik) entwickelt. Die Versorgung wird über den Gleichspannungsausgang des Lüfters sichergestellt, der ein 0–10-V-Signal zur unbegrenzten Drehzahlsteuerung aussendet. Die Steuerung ermöglicht auch eine Drehzahlmessung des Lüfters durch Multimeter-Frequenzmessung (sofern der Lüfter einen Tachostand ausgibt). Technische Daten: Eingangsspannung: 10 V dc (vom Lüfter), Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C, Durchmesser der Montagebohrung: 10 mm, Ausgangsspannungsbereich: 0–10 V dc. Variable Drehzahlsteuerung CN1064 (743-4810) mit 5 Stufen. Die fünfstufige Drehzahlsteuerung CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-EC-Lüftern entwickelt. Versorgung über den 10-V-Gleichspannungsausgang vom Motor, bietet eine Drehzahlregelung mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Jede Einstellung kann bei der Inbetriebnahme in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 % und 100 % angepasst werden. Diese Steuerung kann mehrere Lüfter mit derselben Drehzahl steuern. Kein separates Netzteil erforderlich. Drehzahlsteuerung CN1063 (743-4817) mit einstellbaren Höchst- und Mindestwerten. Die Drehzahlsteuerung CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-EC-Lüftern entwickelt. Versorgung über den 10-V-Gleichspannungsausgang vom Motor, bietet eine stufenlose, manuelle Drehzahlregelung zwischen 0 % und 100 %. Bei der CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 ) können im Gegensatz zur CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 ) Grenzwerte eingestellt werden. Die maximalen und minimalen Drehzahlen können bei der Inbetriebnahme geändert werden, um die Höchstdrehzahl zu beschränken und/oder eine Grenze für die Mindestdrehzahl festzulegen. Kein separates Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
ebm-papst EC Fans
Drehzahleinstellung:
Stufenlos verstellbar
Strom max.:
1.1mA
Versorgungsspannung:
10 V dc
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, 7434807, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, CN1003, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,76*
€ 26,70*
2 Tage
117
€ 14,99*
ab € 18,16*
€ 27,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RMECI
€ 63,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.