| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7435030 Herst.-Nr.: 121462 M22-PVT45P EAN/GTIN: 4015081192823 |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktasterbetätigung = Rastend Beleuchtet = Nein Serie = M22 IP Schutzart = IP 67 Drucktaster Material = Kunststoffmm
UL, CSA. IEC/EN 60204. Not-Aus-Drucktastenköpfe von Eaton - Serie M22. Die Not-Aus-Taster der Serie RMQ Titan sind als Handflächenschalter mit einem Durchmesser von 45 mm erhältlich. Diese Drucktaster sind mit Drehentriegelung, Schlüsselfreigabe, beleuchtet mit Standard-LED oder mit mechanischer Schalterstellungsanzeige in der Mitte des Betätigungselements erhältlich. Typische Anwendungen. Not-Aus-Druckschalter sind für die elektrische Automatisierung und Steuerumgebungen konzipiert und finden sich häufig in Tastenstationen, in denen Benutzer an einem Steuerpult, in abgehängten Bedientafeln oder in einer Bedientafel sitzen können. Geeignet für eine Vielzahl von Not-Aus- und Sicherheitsanwendungen einschließlich Werks-Förderbändern, Rolltreppen und Bedientafeln. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomische Pilzkopf-Drucktaste für einfache Bedienung 22,5 mm Ausschnittdurchmesser Mechanische Lebensdauer von über 100000 Schaltspielen Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. Das flache Kunststoffdesign sorgt für ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. Der Drucktastenkopf wird als Einzeleinheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen Drehentriegelung, Zugentriegelung und Schlüsselrückstellung verfügbar Modulare M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten Manipulationssicher gemäß EN ISO 13850 Schutzart IP67/IP69. Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktaster für Not-Aus und einem Universaldrucktaster?. Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten von Modi. Ein Druckschalter für Not-Aus wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet. Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktasterbetätigung: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Serie: | M22 | IP Schutzart: | IP 67 | Drucktaster Material: | Kunststoffmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, betätigungselement, not aus schalter eaton, 7435030, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Eaton, 121462M22PVT45P, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,27* | € 21,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 21,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,82* | € 21,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 17,01* | € 21,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,70* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|