Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN6045 Drosselspule, 15 μH 1.9A mit Ferrit-Kern, 6045 Gehäuse 6mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435125
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-150M
EAN/GTIN:
     5059043749433
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.9A
Gehäuse-Form = 6045
Länge = 6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 96mΩ
Serie = SRN6045
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN6045. Halb geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRN6045 von Bourns bieten einen Induktivitätsbereich von 1–220 μH und einen Nennstrom von bis zu 8 A. Geeignet für die Automobilindustrie, da diese Induktivitäten gemäß AEC-Q200 zertifiziert sind. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Digitales Video
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.9A
Gehäuse-Form:
6045
Länge:
6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
96mΩ
Serie:
SRN6045
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7435125, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN6045150M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.