Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
Vishay CH02016 Widerstandssortiment 12, 10Ω, 1000-teilig, Dünnschicht, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7435658
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CHKIT-02016
EAN/GTIN:
5059040969896
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 12
Widerstandsbereich = 10 Ω → 500Ω
Technologie = Dünnschicht
Serie = CH02016
Stückzahl = 1000
Widerstandstoleranz = ±1 %, ±10 %, ±2 %, ±5%
Nennleistung max. = 0.03W
Dünnschicht-Mikrowellen-Widerstandssortimente Vishay, 50 GHz. Dünnschicht-Mikrowellen-Widerstandssortimente, 50 GHz von Vishay umfassen eine Reihe von 12 Widerstandswerten – 20 Stück je Widerstandswert. Diese miniaturisierten Bauteile sind auf eine besonders geringe innere Reaktanz hin konstruiert. Bei richtiger Montage und Nutzung funktionieren sie als fast reine Widerstände über einen großen Frequenzbereich bis 50 GHz hinweg. Kantenbeschnittene Flip Chip Blockwiderstände Geringe Größe, ab 2016 Reines Aluminasubstrat (99,5 %) Anschlüsse mit Schutz aus vorverzinntem Nickel für Aufschmelzlöten Geringe innere Reaktanz (LC ab 1 x 10 ;sup>-24 ;/sup>) Ohmscher Bereich: 10 R bis 500 R Toleranz: 5 % TCR: 100 ppm/°C in Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
12
Widerstandsbereich:
10 Ω → 500Ω
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
CH02016
Stückzahl:
1000
Widerstandstoleranz:
±1 %, ±10 %, ±2 %, ±5%
Nennleistung max.:
0.03W
... >
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelement-Kits
>
Widerstands-Kits
Weitere Suchbegriffe:
thin film widerstand
,
7435658
,
Passive Bauelemente
,
Passive Bauelement-Kits
,
Widerstands-Kits
,
Vishay
,
CHKIT02016
,
Passive Components
,
Passive Components Kits
,
Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns Induktivitäten-Sortiment, Inhalt , Inhalt Leistungsdrosseln, 96-teilig
Bourns
SDR-LAB2
ab € 25,64*
Zubehör
Wurth Elektronik 742790 Ferrit-Kit, Inhalt Ferritperlen, 1020-teilig
Würth Elektronik
742790
ab € 113,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen