Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-7435668
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     981HE2B1WA1F16
EAN/GTIN:
     5059040912113
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Länge = 22mm

Drossel-Positionssensor. Die Gaspale-Sensoren der Serie 981 HE von Vishay verfügen über Hall-Effekt-Technologie, die ability bietet, unter Bedingungen mit Hochfrequenzschwingungen bis zu 20 G und Stößen bis zu 50 G über einen Temperaturbereich von -45 °C bis +125 °C zu arbeiten, was einen starken Vorteil gegenüber anderen Technologien bietet. Der Sensor ist optimiert für Fußpedalpositionssensoren, Drosselpositionssensoren, Lenkpositionssensoren, Drive-by-Wire, Hub- und Shuttle-Positionssensoren, Neigungssteuerung und Neigungspositionierungs-Feedback sowie Aufhängungssystem-Positionssensoren in Marine-, Luftfahrt-, Gabelstapler-, Landmaschinen-, Kränen- und Kfz-Anwendungen. Genaue Linearität bis 0,5% Einfaches Montageprinzip Berührungslose Technologie: Hall-Effekt Versorgungsspannung 5 V dc (10 mA typ.) Spezielles Modell für alle Anwendungen in rauen Umgebungen Ausgangsdrähte
Weitere Informationen:
Länge:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, hall effekt sensor, 7435668, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Vishay, 981HE2B1WA1F16, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.